YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の リラックス用品
YAMAZEN(山善)の アロマ用品
超音波式アロマディフューザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28681618
品番
LDX-055(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
超音波で水とエッセンシャルオイルやアロマウォーターを瞬時に気化させ、お好みの香りをやさしく広げます。お部屋を雰囲気良く照らす7色のLED。水がなくなると自動電源オフ(安全機能)。
用途
アロマディフューザーとして。アロマ、ミスト、おしゃれ、超音波式アロマディフューザー、卓上
付属品
USBケーブル、取扱説明書
材質
PP
容量(mL)
80
質量(g)
150
消費電力(W)
約5
電源
AC100-240V/DC 5V
LED色
7色
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×10×8.8
噴霧量(mL/h)
約7-20(最大約5時間)
商品説明動画
YAMAZEN 「ヒーリングセント Healing scent」アロマ ディフューザー/POP
参考になった