超音波式アロマディフューザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28681670 品番LDX-123(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

超音波で水とエッセンシャル(アロマ)オイルやアロマウォーターを瞬時に気化させ、お好みの香りをやさしく広げます。水がなくなると自動電源オフ(安全機能)。便利なタイマー機能付き(1、2時間オフタイマー)。お部屋を雰囲気良く照らすLED。バッテリー充電でコードレス使用が可能。持ち運びに便利な取っ手付き。連続噴射作動モードあり。

用途アロマディフューザーとして。アロマ、車、USB、充電式、コードレス 付属品USBケーブル(タイプC)、取扱説明書 材質PP 容量(mL)130 質量(g)380 消費電力(W)約10 電源USB/DC 5V 2A 連続使用時間約3-4時間 バッテリー3.7V/5000mAh 充電時間約3.5時間 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×11×17.9 噴霧量(mL/h)約10-25
注意
※充電には5V/2Aアダプタ(別売)をご使用ください。

商品説明動画

YAMAZEN 「ヒーリングセント Healing scent」アロマ ディフューザー/POP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする