曜日別特売
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706

HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706
HCF-355(B) 体重体組成計 YAMAZEN(山善) 28681706

体重体組成計

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード28681706品番HCF-355(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。

用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪質量(kg)1.35ブラック電源単4形乾電池×3本 (別売)保証期間1年表示単位(体重)2~100kgまで・50g単位、100kg~135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0~75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0~50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才)
取扱説明書:(3.22MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28681706
2025-04-05
用途: 健康管理
合同会社咲良医療・福祉・介護関連業

従業員の健康管理に使用したいと思います。50g単位でお手軽でいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする