体重体組成計

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28681715 品番 HCF-355(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。

用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪 質量(kg)1.35 ホワイト 電源単4形乾電池×3本 (別売) 保証期間1年 表示単位(体重)2〜100kgまで・50g単位、100kg〜135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0〜75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0〜50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5 電池寿命約1年(1日4回測定の場合) 設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才)
取扱説明書:(3.22MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28681706
2025-04-05
用途:
健康管理
合同会社咲良 様 (医療・福祉・介護関連業)

従業員の健康管理に使用したいと思います。50g単位でお手軽でいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする