シートマッサージャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28681724 品番MCR2220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ソファ、イス、床でも使える軽量・コンパクトなシートタイプのマッサージャー。もみ玉の上下・左右の動きに「前後」の動きが加わり、立体的に揉みほぐします。
広範囲をはさんで揉みほぐす「挟みもみ」と回転しながらうねるように指圧する「回しもみ」の2つの動きを搭載。
3種類のマッサージコース内臓 ( 1.全身リフレッシュコース 2.背中集中コース 3.腰集中コース )
オートオフ機能(10分)、ヒーター機能搭載。リモコン付き(コントローラー収納ポケット付き)。

用途マッサージ器として。癒し、リラックス、もみ、肩こり、腰痛、シートマッサージャー、ヒーター機能 仕様もみ玉可動範囲:約43cm 材質本体:ポリエステル、操作部:ABS 質量(kg)3.2 ブラウン 消費電力(W)24 (電熱部6) 電源AC100V (50Hz/60Hz) 保証期間1年 オートパワーオフ10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×44×68 定格時間10分 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×10.5×68 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00010000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする