用途ヒーリング、マッサージャーとして。肩こり、腰、筋膜リリース、静音、軽量、マッサージ器、コンパクト、コードレス、持ち運び
仕様振動深部(mm):約6
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)440
回転数(min-1[r.p.m])1600/2100/2600/3100回転
連続使用時間約2.5-6時間(使用方法により異なります)
定格出力5V/2A
充電時間約2.5時間(充電環境により異なります)
電池(リチウム電池)2500mh
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.8×10.7×4.7
調整方式(強度)4レベル
オートタイマー(分)約10
アタッチメント4種類(U字型・円柱型・球型・平型)