ホエール ベビー バスチェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28681767 品番BCSH498210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ワンオペおふろの強力サポーター!バタバタしがちなお風呂タイムを快適に。
沐浴バスからベビーチェアに変身。新生児から成長に合わせて体をしっかりサポート。パパママも両手が離せてお世話がラクラク。
クッション性のあるシートはお尻の部分にお湯が溜められて、赤ちゃんの体もポカポカ。お手入れ・収納がカンタン。水はけのよい広めの排水口と吊るし干しができるフック付き。
脚を折りたためば洗濯機の隙間など省スペース収納ができる。お風呂場、シンク、脱衣所、いろいろな場所でつかえる。

用途バスチェア、赤ちゃんのお風呂用品に。浴室、椅子、沐浴、ベビーチェア 材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ステンレス鋼、ポリアセタール 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×33.5×24 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×335×135 適合年齢(歳)新生児から6か月(9kgまで)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする