ロリエ さらピュア 吸水ライナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(44枚×18パック) 注文コード28681925 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

もしもの時も安心。ちょこっとモレをなかったことに。ロリエさらピュア吸水ライナー。
ニオイを瞬時にキャッチして閉じ込める「瞬間ロック消臭」肌にやさしい、やわらかエアリータッチ。ムレにくい通気性シート。ズレ止めテープつき。

用途吸水ケア、パンティーライナー、おりもの、尿もれ、尿漏れ、女性用 仕様スリムタイプ 材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル系不織布 長さ(cm)14 香りローズガーデンの香り 吸収量(mL)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28681925 - 51709475 88255×18 ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア ポイズ さらさら吸収 パンティライナー 日本製紙クレシア 1箱(44枚×18袋) 4,798 税込5,278 メーカーに違いがあります。内容量が異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする