ロリエ さらピュア 吸水ライナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(18枚×24パック) 長さ(cm)23 注文コード28682004 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

もしもの時も安心。ちょこっとモレをなかったことに。ロリエさらピュア吸水ライナー。
ニオイを瞬時にキャッチして閉じ込める「瞬間ロック消臭」肌にやさしい、やわらかエアリータッチ。ムレにくい通気性シート。ズレ止めテープつき。

用途吸水ケア、パンティーライナー、おりもの、尿もれ、尿漏れ、女性用 仕様スリムタイプ/サイドギャザー付 材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル系不織布 長さ(cm)23 香り無香料 吸収量(mL)50
注意
※生理用ナプキンではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする