ムーミンギフトセット (アームピロー/タオルビブ/ガーゼハンカチビブ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ミント 注文コード28682135 品番APMB050997400
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アームピロー、タオルビブ、ガーゼハンカチビブの3点入りギフトセット。クラフト紙のBOX入りで出産祝いにぴったり。ムーミンの優しい色合いの総柄生地を使用。ベビーもママも嬉しいアームピロー入り。

用途出産祝い、ギフト、プレゼントなどに。 セット内容アームピロー、タオルビブ、ガーゼハンカチビブ 材質【アームピロー】本体:綿80%・ポリエステル20%、ベルト:綿100%、中わた:ポリエステル100% 【タオルビブ】本体:綿80%・ポリエステル20%、バインダー:綿100% 【ハンカチビブ】本体:綿100% ミント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする