BIEN MANGE!もぐもぐ5点セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ホワイト 注文コード28682214 品番K55-03302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ビー食器&カトラリーとEVA樹脂エプロン&マットがついた5点セット。エプロン&マットはスナップボタンを留めるだけで立体的に!食器&カトラリーは竹粉配合樹脂で出来た人にも地球にも優しい素材。深さのあるワンプレートのためスープ類も一緒に盛り付け可能。電子レンジ(家庭用600W)・食洗器対応。大きなBOX入りで出産祝いやお誕生日ギフトにもぴったり。

用途出産祝いやギフトに最適。赤ちゃん用食事セット。 セット内容プレート・フォーク・スプーン・エプロン・マット 材質EVA樹脂、竹粉配合合成樹脂 ホワイト 質量(g)プレート:361、マット:43、エプロン:26 本体寸法(cm)プレート:約22.5×14.5×4.5、マット:約39×29×4、エプロン:約24×29×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする