授乳ケープ ポンチョタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー×ピンク 注文コード28682284 品番NZMB003123200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

北欧らしさを感じられるムーミン総柄の授乳ケープ。柄の中にムーミンキャラクターがさりげなくちりばめられている上品な柄。柔らかくサラッとしたダブルガーゼ。さっと被れるポンチョタイプ。広げると105×120cmの大判サイズ!赤ちゃんの肌かけとしても使用可能。同柄の巾着付き。

用途授乳ケープ、赤ちゃんの肌掛けとして。 材質本体:綿100%、袋:(本体)綿100%・(紐)ポリエステル100% ネイビー×ピンク 質量(g)180 本体寸法(cm)105×120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする