ネックピローマッサージャー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28682370 品番MCR8321A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マッサージ中に両手がふさがらないネックピロー型。上下反対でも使える2WAY仕様。もみ玉正転・反転切り替え可能。約840gで軽量・コンパクト。ヒーター機能付き。
収納袋付きなので持ち運びラクラク。デスクワークや家事の休憩中など色々なシーンで使用できます。操作ボタンは2つで、誰でも簡単に操作できます。

用途疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れの解消、神経痛・筋肉痛の緩和に。 付属品収納袋、ACアダプター 材質ポリエステル、ウレタン ブルー 質量(g)840 消費電力(W)6(電熱部3) 電源AC100V(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×24×13 定格時間10分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00019000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする