トレーニングベンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28682485 品番FA200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シットアップベンチとフラットベンチの贅沢な2WAY仕様。この1台あれば自宅トレーニングの充実度がアップ。
運動のレベルや目的によって4段階の角度調節ができる。耐荷重90kg。大柄な方やダンベルを使ったトレーニングを挑戦したい方にも安心設計。
折り畳めばコンパクトに収納できる。インテリアも生活同線も邪魔しない。
しっかりとした厚さ5cmの運動しやすいシート。適度なクッション性で背中への負担も軽減され、トレーニングに集中できる。
98cmの最適なシートサイズ。高品質なレザー調シート。汗をはじき、滑り難く、汚れを拭き取りやすい。
直径約7cmの厚みのあるフットレスト。足や手にフィットする柔らかなクッション素材を使用。

用途トレーニング器具、エクササイズ器具として。ベンチワーク、腹筋運動、ダンベル運動などに。シットアップベンチ、フラットベンチ、筋トレ、宅トレ、ダイエット 材質スチール、PU(ポリウレン)、PVC(ポリ塩化ビニル)、NBR(ニトリルブタジエンゴム)、木板 質量(kg)7 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(フラットベンチ)33.5×117.5×47.5、(シフトアップベンチサイズ)33.5×128×53 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×113.5×255 傾斜角度(°)4段階(18/20/22/24°)※シットアップベンチのみ 制限体重(kg)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする