振動マシン バランスウェーブミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28682494 品番FAV4117R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

乗るだけで筋力・体幹トレーニング。振動が全身の筋肉を刺激する。
細かな上下振動が全身の筋肉にアプローチ。本品に乗るだけで、簡単に全身のエクササイズができる。
立体的振動を採用。1番早い振動で1秒間になんと約6.6回。1分間で約200〜400回振動。 キャリーバッグの様な伸縮式のハンドルと補助キャスターが付いていて移動も楽々。
付属のエクササイズバンドを装着すると、上半身のトレーニングが可能に。振動速度を16段階に調節できる。選べる動作モード!マニュアルモードとオートモードが3種類。目的にあったエクササイズコースが選べる。
筋トレ:微細な上下振動が背中や下半身、インナーマッスルなど全身の筋肉をバランスよく同時に鍛える
有酸素運動:微細な上下振動で無駄なお肉をブルブル揺らす事で、脂肪燃焼を促進する
バランス運動:しっかりバランスを取ることで、バランス感覚が向上し、体幹が鍛えられる

用途エクササイズ、トレーニング、筋トレ、ダイエットに。有酸素運動、健康維持、上下振動、バランス運動、体幹トレーニング 付属品エクササイズバンド2本、専用マット、コントローラー、単4電池2本(テスト用) 材質スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)、PP(ポリプロピレン)、ラテックス、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) 質量(kg)9.5 レッド 消費電力(W)100/10分あたり 電源AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×41.5×12.5 定格時間10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする