アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
トレックトレーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28682528
品番
AFC1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
全身の筋肉をバランスよく使って効果的な有酸素運動ができる、トレックトレーナー。
8段階負荷調節可能。静音設計。心拍数測定可能。後部両足アジャスター付き。
用途
有酸素運動マシン、クロストレーナー、ルームウォーカー、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。
材質
スチール、ABS、PS、PVC、PU、PP
質量(kg)
約38
電源
単三乾電池×2本
連続使用時間
30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
63×115.5×154
制限体重(kg)
120
調節方式
マグネット負荷方式8段階