曜日別特売
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546

AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546
AFW5022 プログラム電動ウォーカー アルインコ 28682546

プログラム電動ウォーカー

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード28682546品番AFW5022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

最高時速5kmのルームランナー。歩行面の傾斜角度は5°固定式。軽い坂道程度の傾斜で短時間でも効率的に運動が可能。
折りたたんだ時の奥行はわずか約32cm。邪魔にならない場所にスッキリ収納できます。
8種類のプログラム内蔵。タブレットトレー付き。

用途有酸素運動マシン、ルームウォーカー、ランニングマシン、ウォーキングマシン、トレーニングマシンとして。健康維持・ダイエット・リハビリに。仕様速度調整(km/h):0.8-5.0材質スチール、PP、ABS、PVC質量(kg)約18電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×104×113折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×32×113制限体重(kg)90寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)30×79.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 兎に角体を動かす。
建設業・工事業

1.5km/hを30分から初めて、今日は2.2km/hを30分。いつまで続くかどれだけ伸びるか分かりませんが、今は凄く満足しています。フラットなタイプのほうが良かったのかもう少し使わないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする