用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。
付属品保護マット
材質【バイク】スチール、ABS 、HIPS、PVC、PE、PP【フロアマット】PVC
質量(kg)(フロアマット)2.2
電源単三電池×2本
本体質量(kg)38.5
寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15
連続使用時間30分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×132×117
デジタル表示速度/距離/時間/カロリー/累積距離/心拍数
制限体重(kg)120
調節方式(ペダル負荷)8段階