自走式ウォーカー7019&透明マットセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28682634 品番EXW7019+EXP070
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

省スペースで運動できる自走式の便利なウォーカー。100V電源が不要なので電気代がかからず、運動する場所を選ばない。傾斜角度は約8度あるので、坂道を上っている感覚で運動できる。折りたためば新聞1枚程度の大きさに。体の横にハンドルがあるので安心。自走式は自身の力でベルトを動かすので自分のペースで運動ができ、しっかり脚力を使うので下半身の強化にオススメ。

用途屋内での運動、フィットネスに。健康維持。ダイエット。トレーニング。運動不足解消に。 付属品保護マット 材質【バイク】スチール、ABS、PVC【フロアマット】PVC 質量(kg)(フロアマット)2.2 電源単四電池×2本 本体質量(kg)14 寸法(cm)(フロアマット)70×170×0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×87×94.5 デジタル表示時間/距離/カロリー/速度 傾斜角度(°)約8(固定) 制限体重(kg)90 寸法(幅W×奥行D)(cm)(ベルト)27×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする