スマートビジュアルクリーナー カメラ付き耳かき

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(cm)14.3 注文コード28682738 品番R3 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

先端に高性能HDカメラを搭載した次世代型耳かき。スマホ画面を通して耳の中を確認しながら耳垢を取るので、耳を傷つけず安全に耳掃除ができる。iosとAndroidのスマホ/タブレットの互換性があり、専用アプリをダウンロードするとWiFiに接続可能。レンズ部分は防塵防水設計(IP67:耐塵型、水中浸漬保護)水洗いやアルコールで拭く事ができる。コードレス仕様。USB充電式リチウムバッテリー。

用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。 仕様(ジャイロスコープ)3軸 セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1 ブラック 材質(本体)ポリカーボネイト 幅(cm)1.3 長さ(cm)14.3 本体質量(g)15.3 レンズ径(Φmm)3.5 センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M 連続使用時間(満充電時)約50分 バッテリーリチウムイオン185mA 解像度1920×1080 30fps 動作環境-10〜50℃ 防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ) 焦点距離(mm)15〜20 充電器入力DC5V 1A 充電時間(分)約50 LEDあり 画素数300万画素 カメラ仕様HDカメラ
注意
※本体は防水性能はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28682738
2024-06-17
用途:
自分の耳
自動車・二輪車・自転車関連業

自分の耳の中見えるってすごい、画面と動作がなかなか上手く動かせなくて苦労するけど綺麗になったときは感動でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする