用途耳掃除、スキンチェック、口腔チェック、頭皮チェック、鼻腔チェックなどに。ペットの耳チェックにも。
仕様(ジャイロスコープ)3軸
セット内容耳かき×1、USB充電コード×1、取扱説明書×1
色ホワイト
材質(本体)ポリカーボネイト
幅(cm)1.3
長さ(cm)14.3
本体質量(g)15.3
レンズ径(Φmm)3.5
センサー(イメージングセンサー)CMOS 3.0M
連続使用時間(満充電時)約50分
バッテリーリチウムイオン185mA
解像度1920×1080 30fps
動作環境-10〜50℃
防塵防水性能IP67(レンズ部分のみ)
焦点距離(mm)15〜20
充電器入力DC5V 1A
充電時間(分)約50
LEDあり
画素数300万画素
カメラ仕様HDカメラ