トラディSマッサージチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28682756 品番TR-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

エアーの強化と新たな部位専用技の追加で、マッサージ性をさらに強化したコンパクトモデル。全身に搭載された22枚のエアーバッグが全身を包み込んでやさしく、しっかりマッサージ。4種のもみ技を搭載(もみ・たたき・さざなみ(もみながらたたく)・背すじ伸ばし)。

用途お家でのマッサージに。マッサージ機。コンパクト。疲労回復。 仕様エアーマッサージ空気圧(kPa):80以下 質量(kg)56 ブラック 消費電力(W)71 定格電圧AC100V(50/60Hz) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×101×107、(リクライニング時)87×181×80 定格時間20分 オートタイマー(分)約15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302ABBZX00074000 調節方式もみ約19、たたき(遅)約280、たたき(速)約400、肩:5段階、背:2段階、腰:5段階 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
注意
※電気代は電気料金目安単価 27円/kWh(税込)で算出しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする