Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
パンツ(ツータック) E7305
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28683866
品番
E7305
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
ヨコのび×プラズマ防汚加工
色
ストーン
サイズ
73
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55)
ウエスト(cm)
73
仕様
コインポケット(右ポケット内部)、再帰反射テープ使用(左後ろポケット)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080