森本精密シャフト
サポートユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
軸径d(Φmm)
8
ベアリング
アンギュラ玉軸受:708DFP5A
注文コード
28684305
品番
MSF-8【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,990
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
軸径d・ベアリング
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けに必要な部品も付属していますので、簡単に取り付けできます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ベアリング
アンギュラ玉軸受:708DFP5A
ハウジング
S45C(四三酸化鉄皮膜)
軸径d(Φmm)
8