E7306 カーゴパンツ(ツータック) E7306 Asahicho(旭蝶繊維) 28685038 E7306 カーゴパンツ(ツータック) E7306 Asahicho(旭蝶繊維) 28685038 E7306 カーゴパンツ(ツータック) E7306 Asahicho(旭蝶繊維) 28685038 E7306 カーゴパンツ(ツータック) E7306 Asahicho(旭蝶繊維) 28685038

カーゴパンツ(ツータック) E7306

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28685038 品番 E7306
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

ヨコのび×プラズマ防汚加工

ダークネイビー サイズ120 機能帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55) ウエスト(cm)120 仕様ワイドループ、コインポケット(右ポケット内部)、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット)、再帰反射テープ使用(左後ろポケット) 種別ツータックカーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする