シーリングライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28685994 品番LGC45823
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

素朴な枠とダークブラウンの仕上げ。古民家インテリアからモダンな和室まで、幅広い空間に馴染みます。
八隅の金具調飾りが木枠にしっくり溶け込み、年月を経た骨董家具の風情を醸します。
虫・ホコリの入りにくい構造

セット内容専用リモコン送信器 材質木製(ダークブラウン仕上) 質量(kg)2.8 下面アクリルパネル:乳白つや消し 取付天井直付型 高さ(mm)158 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41 スイッチ壁切替:普段→常夜灯 色温度(K)6500〜2700 幅(Φmm)538 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:112.6 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 モード明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、48.7W 光束(Lm)昼光色:4620 リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色昼光色〜電球色 調光方式調光可能(リモコンで100〜5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数〜10畳 LED交換不可
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする