Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の バルコニーまわり
Panasonic(パナソニック)の ガーデンライト
Panasonic(パナソニック)の ライト本体
エクステリア アプローチスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28686159
品番
LGW45801
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
付属品
スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付
質量(kg)
1.1
色
オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し
取付
地中埋込型/ネジ込み方式
タイプ
スティックタイプ
種類
LED電球専用商品
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨型/二重絶縁型
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
116
ランプの種類
LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
400
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
調光方式
調光不可
地上高さ(mm)
282
演色指数(Ra)
90(高演色)
LED交換
可能
注意
※調光操作不可
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
※手造りの商品であり、一部、写真と仕様が異なる場合があります。