Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
パネル付点灯ユニット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28686317
品番
NNFK27323CLA9
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
スクエアシリーズ
型
定格出力型/約10〜100%連続調光型
タイプ
□350タイプ
種類
スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
19
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.8
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2050
光色
電球色
明るさ
FHP23形×3灯相当
調光方式
調光(ライコン別売)可能
演色指数(Ra)
83
注意
※本体別売り
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません