LEDローポールライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28686746 品番XY2904ZLE9
参考基準価格(税別)¥88,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ)
機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム
効率よく光を飛ばす反射板設計
LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。
パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現
LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。

質量(kg)3.8 取付地中埋込型 タイプポール径135タイプ 電圧(V)100〜242 消費電力(W)10 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)5000 グローブ種別ポリカーボネート(透明) ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)45 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)135 光束(Lm)450 光色昼白色 明るさパルックボール25形器具相当 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)1000 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光 反射板プラスチック(ブラック)
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする