画像準備中

LEDシーリングライト 本体【受注生産品】

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28686825 品番HKHXCH0809A3S
参考基準価格(税別)¥11,560 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品パッキン付 質量(kg)1.6 種類補修部品 適合器具HH-XCH0809A、HH-XCH1209A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする