色ストーン
サイズL
機能帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材
混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70)
仕様背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、左胸ダブルポケット、右胸ポケット上に野帳入れポケット、両胸ポケットペン差し付、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付、脇スリット
種別半袖シャツ
材質樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
エコマーク認定認定
胸囲(cm)114
肩幅(cm)49
袖丈(cm)25
着丈(cm)75
グリーン購入法適合
袖丈半袖
エコマーク認定番号19 103 080