E7603 半袖シャツ E7603 Asahicho(旭蝶繊維) 28687576 E7603 半袖シャツ E7603 Asahicho(旭蝶繊維) 28687576 E7603 半袖シャツ E7603 Asahicho(旭蝶繊維) 28687576 E7603 半袖シャツ E7603 Asahicho(旭蝶繊維) 28687576 E7603 半袖シャツ E7603 Asahicho(旭蝶繊維) 28687576

半袖シャツ E7603

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28687576 品番 E7603
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

接触冷感素材

ストーン サイズ6L 機能帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70) 仕様背メッシュ(ストライプメッシュ)、背ネーム、左胸ダブルポケット、右胸ポケット上に野帳入れポケット、両胸ポケットペン差し付、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付、脇スリット 種別半袖シャツ 材質樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)136 肩幅(cm)59 袖丈(cm)28 着丈(cm)82 グリーン購入法適合 袖丈半袖 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする