ダウンシーリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28689729 品番XLGB3002CE1
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

本体とランプの組み合わせが可能。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のダウンシーリング。

用途マンション専有部・共用部向け/屋内用 質量(kg)0.3 プラスチック:ホワイト 取付天井直付型 高さ(mm)72 種類60形相当 電圧(V)100 消費電力(W)5 色温度(K)2700 幅(Φmm)85 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) エネルギー消費効率(Lm/W)96 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)480 クラス500 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
注意
※調光操作不可
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする