Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
街路灯 灯具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28690709
品番
NNY22120TLE9
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。
用途
公園・広場など
付属品
落下防止ワイヤー付
質量(kg)
5.1
取付
ポール取付型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
25.5
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED×4
エネルギー消費効率(Lm/W)
145.6
光源寿命
60000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
比率
上方光束比:0〜2.5
光束(Lm)
3175
光色
昼白色
明るさ
水銀灯200形〜100形相当
調光方式
調光不可
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
全周配光
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
材質(パネル)
アクリル
注意
※灯具のみの販売です。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません