街路灯 灯具

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28690736 品番 NNY22131TLE9
参考基準価格(税別)¥380,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

Luminascape(スミナスケープ)シリーズ
リング状の薄型・コンパクトフォルムが背景に溶け込みます。

用途公園・広場など 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)5.2 取付ポール取付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)51 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)3000 ランプの種類LED×8 エネルギー消費効率(Lm/W)129.3 光源寿命60000時間(光束維持率70%) LED内蔵 比率上方光束比:0〜2.5 光束(Lm)6595 光色電球色 明るさ水銀灯250形相当 調光方式調光不可 演色指数(Ra)85 配光タイプ全周配光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 材質(パネル)アクリル
注意
※灯具のみの販売です。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする