E7506 カーゴパンツ(ワンタック) E7506 Asahicho(旭蝶繊維) 28691399 E7506 カーゴパンツ(ワンタック) E7506 Asahicho(旭蝶繊維) 28691399 E7506 カーゴパンツ(ワンタック) E7506 Asahicho(旭蝶繊維) 28691399

カーゴパンツ(ワンタック) E7506

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28691399 品番 E7506
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

テリライズ加工(吸汗速乾)・サバービア(スダレ織り)

ネイビー サイズ70 機能帯電防止素材、テリライズ加工(吸汗速乾)、サバービア(スダレ織り)、傷つけ防止設計、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65) ウエスト(cm)70 仕様ワイドループ、コインポケット(右ポケット内側)、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット) 種別ワンタックカーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする