LED投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28691777 品番NYS10335KLF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥395,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。
既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで75%節電可能。約5.7年で償却。
重耐塩害仕様
海岸隣接地帯(海岸より0〜200m)、重工業地帯など場所を選らばず使用できます。
設置環境に応じて選べる2タイプの遮光ルーバ(オプション別売)をご用意。
リニューアルも簡単
取付台はそのままで、投光器のみ交換が可能です。
電源内蔵タイプで、従来HID投光器のような電源設置場所の確保が不要です。
万が一の振動や強風による器具落下に備え、落下防止ワイヤーを標準装備。安全性を向上しています。

付属品落下防止ワイヤー、フィルター付 材質前面パネル:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)13 取付天井取付型・壁取付型・据置取付型 タイプ電源内蔵タイプ 種類中型/中角形 電圧(V)200〜242 消費電力(W)254 構造防噴流型・耐塵型/重耐塩害仕様 本体アルミ(グレー) 保護等級IP65 機能初期光束補正機能付 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20〜35 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)124 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 アーム鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光色昼白色 明るさマルチハロゲン灯Lタイプ1000形相当 耐風速(m/s)60 ビーム角度(°)1/10:58 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)31500 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
※フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。
※壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28691777 NYS10335KLF2 79886024 NYS35335LE2 LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック) 1台 189,800 税込208,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする