LED投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28691838 品番NYS10137KLF9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。
既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで75%節電可能。約5.7年で償却。
重耐塩害仕様
海岸隣接地帯(海岸より0〜200m)、重工業地帯など場所を選らばず使用できます。
設置環境に応じて選べる2タイプの遮光ルーバ(オプション別売)をご用意。
リニューアルも簡単
取付台はそのままで、投光器のみ交換が可能です。
電源内蔵タイプで、従来HID投光器のような電源設置場所の確保が不要です。
万が一の振動や強風による器具落下に備え、落下防止ワイヤーを標準装備。安全性を向上しています。

付属品落下防止ワイヤー、フィルター付 材質前面パネル:ポリカーボネート(透明) 質量(kg)12.6 取付天井取付型・壁取付型・据置取付型 タイプ電源内蔵タイプ 種類中型/中角形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)116 構造防噴流型・耐塵型/重耐塩害仕様 本体アルミ(グレー) 保護等級IP65 機能初期光束補正機能付 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20〜35 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)135.3 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 アーム鋼材(溶融亜鉛メッキ) 光色昼白色 明るさ水銀灯700形相当 耐風速(m/s)60 ビーム角度(°)1/10:58 調光方式調光(タイマー段調光)可能 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)15700 耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※YK05802K(生産終了品)、YK05804K(生産終了品)には取り付けできません。
※フィルター部を上にして取り付けないでください。詳しくは商品図面、取扱説明書をご覧ください。
※壁面取付の上向きと下向きでは取り付け方法が異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする