Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28692057
品番
LSEB8056
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
虫・ホコリの入りにくい構造
セット内容
専用リモコン送信器
材質
木製(白木)
質量(kg)
2.3
色
下面アクリルパネル:乳白つや消し
取付
天井直付型
高さ(mm)
115
タイプ
調光・調色タイプ
種類
数寄屋
電圧(V)
100
消費電力(W)
28.6
スイッチ
壁切替:普段→常夜灯
色温度(K)
6500〜2700
幅(Φmm)
484
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.1
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
モード
明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、33.2W
光束(Lm)
3400
リモコン
明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅
光色
昼光色〜電球色
調光方式
調光(リモコン)可能
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
適用畳数
〜6畳
LED交換
不可
調光範囲
100〜5%
注意
※手造り品ですので色味・模様が多少異なることがあります。
※光色によって、全光束などの性能値が変化します。
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません