三菱電機
三菱電機の 蛍光灯
三菱電機の LED蛍光灯
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28692118
品番
EL-LU41054N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
タイプ
集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
200〜242
定格消費電力(W)
55
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
176.9
明るさ(Lm)
10000
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
9730
電球の種類
LED
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※ライトユニットは必ず適合器具本体と組合わせてご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28692118
EL-LU41054N2AHTN
18875931
EL-LU41064NAHTN
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)