三菱電機
三菱電機の 蛍光灯
三菱電機の LED蛍光灯
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28692127
品番
EL-LU42534NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
タイプ
集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100〜242
定格消費電力(W)
16.7
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.1
明るさ(Lm)
2500
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2490
電球の種類
LED
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※ライトユニットは必ず適合器具本体と組合わせてご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28692127
EL-LU42534NAHTN
18876055
EL-LU42544NAHTN
Myシリーズ ライトユニット
三菱電機
1台
¥
8,698
税込
¥
9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)