三菱電機
三菱電機の 蛍光灯
三菱電機の LED蛍光灯
LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28692136
品番
EL-LU43034NAHTN
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
タイプ
集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100〜242
定格消費電力(W)
21
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.6
明るさ(Lm)
3200
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3080
電球の種類
LED
注意
※ライトユニットのみの販売です。
※ライトユニットは必ず適合器具本体と組合わせてご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。