三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHT32形×1灯器具定格出力相当
注文コード
28692319
品番
MY-N425343/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,100
この商品は
明るさ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状
片反射笠付タイプ
取付
直付形
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100〜242
本体
鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)
16.7
大きさ
40形
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
2500
明るさ
FHT32形×1灯器具定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2170
電源ユニット
内蔵
ライトユニット
集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28692319
MY-N425343/NAHTN
18819231
MY-N425443/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 片反射笠付タイプ
三菱電機
1セット
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)