三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28692328
品番
MY-N430343/NAHTN
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
形状
片反射笠付タイプ
取付
直付形
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100〜242
本体
鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)
21
大きさ
40形
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
128
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHT32形×1灯器具高出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
2690
電源ユニット
内蔵
ライトユニット
集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
注意
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません