三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LEDライトユニット形ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28692547
品番
MY-B43034/10/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥40,600
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
仕様
先端用
形状
連結用/連続取付専用タイプ/100幅
取付
埋込形
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
100〜242
本体
鋼板(白色塗装仕上)
定格消費電力(W)
21
大きさ
40形
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
3200
明るさ
FHT32形×1灯器具高出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
100×(1216×N+29)
定格光束(Lm)
2860
電源ユニット
内蔵
ライトユニット
集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
注意
※断熱施工では使用できません
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
※従来蛍光灯器具、連続取付専用形とは長手方向の埋込穴が異なります。リニューアルの際はご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28692547
MY-B43034/10/NAHTN
18823038
MY-B43044/10/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ
三菱電機
1セット
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)