LEDライトユニット形ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28692608 品番MY-B47034/11/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

Myシリーズ
配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。

仕様中間用 形状連結用/連続取付専用タイプ/100幅 取付埋込形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100〜242 本体鋼板(白色塗装仕上) 定格消費電力(W)43 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)145.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)6900 明るさFHT32形×2灯器具高出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100×(1216×N+29) 定格光束(Lm)6270 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
注意
※断熱施工では使用できません
※器具端部に連結構造があるため、連結金具は必要ありません。
※従来蛍光灯器具、連続取付専用形とは長手方向の埋込穴が異なります。リニューアルの際はご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28692608 MY-B47034/11/NAHTN 18825138 MY-B47044/11/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 1セット 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする