三菱電機
三菱電機の 蛍光灯
三菱電機の LED蛍光灯
直管LEDランプ搭載ベースライト ランプ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28692958
品番
LDL20S・D/10/12・N4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
安全に配慮した口金GX16t-5に対応。
用途
屋内用(一般仕様)
長さ(mm)
580
タイプ
LDL20
管径(Φmm)
28.8
口金
GX16t-5
定格消費電力(W)
9.9
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.2
光源寿命
40000時間
明るさ(Lm)
1300
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1200
電球の種類
LED
注意
※ランプのみの販売です。