三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28692985
品番
EL-LFH4901BAHN(39N4)
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
形状
反射板タイプ/1灯用
質量(kg)
1.6/0.3(器具/ランプ)
取付
直付・吊下兼用形
タイプ
LDL40
定格
固定出力
定格電圧(V)
100〜242
本体
鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)
27
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.2
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)
3900
明るさ
FHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3840
反射板
鋼板(白色仕上)
注意
※三菱直管LEDランプ搭載ベースライトは三菱直管LEDランプとセットでご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません