直管LEDランプ搭載ベースライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28693037 品番EL-LFH4912BAHX(39N4)
参考基準価格(税別)¥77,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

Lファインecoシリーズ
直付形反射笠付タイプ2灯用LED照明器具。手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付タイプ、こまめにOFFすることで、さらなる節電が可能です

形状反射板タイプ/2灯用/2灯→消灯 質量(kg)1.6/0.6(器具/ランプ) 取付直付・吊下兼用形 タイプLDL40 定格初期照度補正・調光(信号)20〜100% 定格電圧(V)100〜242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)53 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)135.8 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 明るさ(Lm)3900 明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)7200 反射板鋼板(白色仕上)
注意
※三菱直管LEDランプ搭載ベースライトは三菱直管LEDランプとセットでご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする