形状下面開放タイプ/220幅/2灯用/Cチャンネル回避形
質量(kg)2.8/0.6(器具/ランプ)
取付埋込形
タイプLDL40
定格固定出力
定格電圧(V)100〜242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)51
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)143.9
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
明るさ(Lm)3900
明るさFHT32形高出力器具とほぼ同等
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
定格光束(Lm)7340
反射板鋼板(白色仕上)